text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo vijlapparaten DBF 457


EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Schuurband (13x457 mm P120) Vliesband (13x457 mm medium) Inbussleutel Olieflesje

Artikelnummer 7H131908
Bandlengte (mm) 457
Toerental (1/min) 175
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Bedrijfsdruk 6.2
Verpakt per 1

Specificaties

Bandlengte (mm) 457
Toerental (1/min) 175
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Bedrijfsdruk 6.2
Breedte band (mm) 13
Max. bedrijfsdruk (psi) 90
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 400
Model DBF 457
Type DBF 457

Omschrijving

EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Schuurband (13x457 mm P120) Vliesband (13x457 mm medium) Inbussleutel Olieflesje

Artikelnummers

Artikelnummer 7H131908
EAN 4007430245816
UBB 500658582555
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601559000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.