Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
4H732894
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
Metabo Slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Riemhaak 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah) Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4H732894
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Max. draaimoment (Nm)
400
Aantal slagen (1/min)
4250
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Max. draaimoment (Nm)
400
Aantal slagen (1/min)
4250
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2150
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Riemhaak 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah) Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" Kunststof koffer
Artikelnummers
Artikelnummer
4H732894
EAN
4007430246493
UBB
500658502371
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602205650
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen