text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 10 mm


Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Artikelnummer G2466.100.001
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 14
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2466.100.001
EAN 4010886841068
UBB 500503147935
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1746898
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.