text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 400 10 x 11 mm 150 mm open, met zeskant


Ring 15° verzet t.o.v. as, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet, Maten 8x10 t/m 12x14 mm met zeskant, Voor toepassingen met hydrauliek-/remleidingen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kophoogte groot (mm) 8.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 20
Kopbreedte groot (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk GEDORE

Omschrijving

Ring 15° verzet t.o.v. as, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet, Maten 8x10 t/m 12x14 mm met zeskant, Voor toepassingen met hydrauliek-/remleidingen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet

Artikelnummers

Artikelnummer G2140.010.011
EAN 4010886605721
UBB 240120084969
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6057270

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.