text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbele steeksleutel 6 10 x 12 mm lengte 157 mm verchroomd


Slank model, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Chroom-vanadium staal 31CrV3

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.5
Kopbreedte klein (mm) 23.5
Kopbreedte groot (mm) 28
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Slank model, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Chroom-vanadium staal 31CrV3

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.010.012
EAN 4010886606483
UBB 240120075975
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6064800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.