text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S714 SC Aluminium-Chrome-Nitride 20.0mm

Specificaties

Merk DORMER

Omschrijving

VHM 3-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 3P666860
EAN 7320760681756
UBB 500629881219
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S71420.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.