Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4A856900
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
Klingspor Diamantdoorslijpschijf DT 600 U Supra dm 350 mm asgat 20 mm 10 mm 24 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universeel toepasbaar. Hoge snijcapaciteit. Goede standtijd. Zuivere snijkanten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4A856900
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
5500
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
5500
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
10
Segmenthoogte (mm)
24
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
37
Model
DT 600 U Supra
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A856900
EAN
4014855217854
UBB
500636781683
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325194