Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
3L450948
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
Klingspor Diamantdoorslijpschijf DT 600 U Supra dm 125 mm asgat 22,23 mm 9 mm 20 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universeel toepasbaar. Hoge snijcapaciteit. Goede standtijd. Zuivere snijkanten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3L450948
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmentbreedte (mm)
9
Segmenthoogte (mm)
20
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
15
Model
DT 600 U Supra
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L450948
EAN
4014855219186
UBB
500636760067
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
322631