text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL HALOGEENSPOT 1171490

Omschrijving

Halogeenstraler H 500 SK 2 IP 54. Voor universeel gebruik buiten, IP 54. Beveiligingsfactor II. De halogeenspot is traploos zwenkbaar en blokkeerbaar in alle posities. Met verchroomde veiligheidsgril. Beschermingspaneel uit getemperd veiligheidsglas. Stabiel, standvastig stootdempend stalen frame met ergonomische, isolerende handgreep. In kleurrijke display-doos. In deze armatuur passen lampen van energieklassen: B - E. De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse: C. Kabel lengte: 5 m. Kabel benaming: H07RN-F 2x1,0. Capaciteit: 400 W. Lichtstroom: 8545 lm. Lampefficiëntie: 21 lm/W. Kleurtemperatuur: 2900 K. Fitting: R7s. Stekkersysteem: DE + CZ.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U533132
EAN 4007123615902
UBB 500647293090
UNSPSC 39112006
Fabrikant artikelnummer 1171490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.