Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4J570780
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
Bosch Accu Slagboormachine 06019G030B
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4J570780
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Boordiameter steen 1e stand (mm)
16
Boordiameter steen 2e stand (mm)
16
Draaimomentinstelling (Nm)
47
Max. aantal slagen (1/min)
31500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
BOSCH
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J570780
EAN
4059952525464
UBB
500708197552
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G030B