Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50670
50670.040.030
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Aluminium 99,5 4X30MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
4
d2
7
d3(min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Artikelnummers
Artikelnummer
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201