text.skipToContent text.skipToNavigation

Bekerborstel 125 x 35 x M14


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het ger

Artikelnummer 6C889319
Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De staalborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 6C889319
EAN 9003178962508
UBB 500572036274
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.