text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Stiftfrees P823 Blank P8239.6X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm M spitse kegelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 7G645453
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Dormer
Model P823
Type 6814193; 86024713

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm M spitse kegelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 7G645453
EAN 7320760688342
UBB 500632445812
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8239.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.