text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Compacte vliesschijf Scotch Brite™ SC-DR diameter 76,2 mm superfijn grijs 18000 min


Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combineert onze duurzame, niet-geweven schijf met het efficiënte Roloc snelwisselsysteem, voor effectief reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Deze schijven gebruiken een niet-geweven vezel die zich goed aanpast aan onregelmatige oppervlakken.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc voor ee

Artikelnummer 5J065101
Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 76.2
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 76.2
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Superfijn
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combineert onze duurzame, niet-geweven schijf met het efficiënte Roloc snelwisselsysteem, voor effectief reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Deze schijven gebruiken een niet-geweven vezel die zich goed aanpast aan onregelmatige oppervlakken.Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc voor een reeks taken, waaronder mengen, ontbramen en finishen.Onze niet-geweven schijven gebruiken een snel snijdend mineraal schuurmiddel van aluminiumoxide en zijn gemaakt van een vezel die zich goed aanpast om onregelmatige of gevormde oppervlakken te helpen behouden, gecombineerd met het efficiënte 3M™ Roloc™ snelwisselbevestigingssysteem, om de schijf te ondersteunen tijdens agressief snijden en biedt snelle en gemakkelijke verwisseling. De open-weefselvezels van de schijven lopen koel en zijn bestand tegen belasting, terwijl ze het risico op verkleuring van het werkstuk en kromtrekken verminderen. De aluminiumoxide schuurmiddelen snijden snel en geven een consistente afwerking. Taai en duurzaam, aluminium oxide slijpmiddel breekt zichzelf voortdurend tijdens gebruik, om verse snijranden bloot te leggen. Ter vergelijking: traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, slijten snel bij gebruik. Door de hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-retentie is het mineraal aluminiumoxide een populaire keuze voor slijpen, schuren en afwerkingstoepassingen. Het is geschikt voor gebruik op een grote variëteit aan substraten in zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferro legeringen.Scotch-Brite™ oppervlakteconditioneringsproducten bevatten schuurmiddelen verwerkt in niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door de schuurmiddelen te combineren met de vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. De vezels zijn bestand tegen belasting en houden de schuurmineralen snijdend op hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken, wat ook de levensduur van de schijf verlengt.3M Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven die een plastic knop of schroef met schroefdraad hebben, ontworpen om gemakkelijk en snel op een Roloc TR schijfpad* te schroeven voor het gemakkelijk wisselen van schijven met een eenvoudige draaibeweging. Het Roloc TR systeem biedt een veilige bevestiging, zelfs voor zware toepassingen, en de verscheidenheid aan beschikbare 3M Roloc schijven maakt het mogelijk om in enkele seconden van de ene toepassing naar de andere te wisselen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J065101
UBB 500679166974
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 05529
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.