text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7382 Metaalverf 750ml Staalgrijs


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 90420.007.382
Kleur Grijs
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Inhoud (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.382
EAN 8715743012464
UBB 203577044597
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7382.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.