text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2190 Topcoat 500ml Matwit Hoogglans


Topkwaliteit. Voor op blank staal, hout en beton. Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C). De beste dekkracht verkrijgbaar. Hittebestendig tot 100°C. Leverbaar in 45 RAL-kleuren.

Artikelnummer 90403.002.190
Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Overschilderbaar Ja
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Inhoud (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.190
EAN 8715743006173
UBB 950577001718
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.