text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2169 Zinkcoating 500 Roodbruin


Overschilderbaar na slechts 10 minuten, kleefvrij na 30 min. Voor nieuwe of licht roestige oppervlakken. Dringt diep door in het oppervlak en geeft roest geen kans. Lood- en chromaatvrij.

Artikelnummer 90401.002.169
Kleur Rood
Verpakking Spuitbus
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 15 - 15
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Verpakking Spuitbus
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 15 - 15
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Matt
Inhoud (ml) 500
Temperature 100°C dry heat
Model HARD HAT

Artikelnummers

Artikelnummer 90401.002.169
EAN 8715743005862
UBB 950577000496
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.