text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2117 Zinkcoating 500 Galva zink-aluminium


Zinkcoating met fonkelende aluminiumdeeltjes. Bestendig tegen 340 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS). Het beste compromis tussen een zinkspray en een aluminiumspray.

Artikelnummer 90401.002.117
Kleur Overig
Verpakking Spuitbus
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 20 - 20
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Spuitbus
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 20 - 20
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 2 hours or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 20 minutes
Gloss grade Sparkling
Inhoud (ml) 500
Temperature 450°C (dry heat)
Model HARD HAT

Artikelnummers

Artikelnummer 90401.002.117
EAN 8715743005909
UBB 950577006436
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.