text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonijzerschaar lengte 760 mm meercomponenten mantels zacht 11 mm MIDDEL 9 mm h


Boutensnijder Snijcapaciteit tot hardheid 48 HRC. Robuuste snijkanten zijn extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Gesmede aanslag met comfortabele schokdemper. Goede toegankelijkheid door zeer vlakke constructie van kop en scharnierzone. Ergonomisch gevormde handgrepen voor minimale inspanning. Stevige anti-slip twee-kleuren mult

Artikelnummer K1071.172.760
Totale lengte (mm) 760
Snijmes verwisselbaar Ja
Schuin Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 760
Snijmes verwisselbaar Ja
Schuin Ja

Omschrijving

Boutensnijder Snijcapaciteit tot hardheid 48 HRC. Robuuste snijkanten zijn extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Gesmede aanslag met comfortabele schokdemper. Goede toegankelijkheid door zeer vlakke constructie van kop en scharnierzone. Ergonomisch gevormde handgrepen voor minimale inspanning. Stevige anti-slip twee-kleuren multi-componenten handvathulzen. Nauwkeurige instelling (12 posities) door excenterbout. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Verwisselbare snijkop met bouten. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Snijvlaklengte mm: 36,5mm- Kopdikte: 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 72 760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.