text.skipToContent text.skipToNavigation

Compacte boutsnijmachine CoBolt lengte 200 mm meercomponenten mantels recht vorm


KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Microgestructureerde snijkant vermindert het wegglijden van het mate

Artikelnummer K1071.102.200
Gewicht 365
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 365
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Microgestructureerde snijkant vermindert het wegglijden van het materiaal uit de bek. Met grijpoppervlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. met slanke meercomponentengrepen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport. met groot contactoppervlak op de handgrepen voor betere drukverdeling en meer werkcomfort. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 02 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.