text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele tang lengte 190 mm meer-componentengrepen verchroomd VDE


Combinatietang voor zwaar gebruik dankzij slijtvaste grijpbekken. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken, hardheid van de grijpbe

Artikelnummer K1001.600.190
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 190
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 190
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 25 - 25
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja

Omschrijving

Combinatietang voor zwaar gebruik dankzij slijtvaste grijpbekken. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken, hardheid van de grijpbekken ca. 53 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13.0mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 01 06 190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.