text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés à fourches simples 980014 14 MM


Clé à fourche Mâchoire coudée à 15°. Outil de base chromé. - Largeur des plats : 14mm- Longueur l max. 135mm- Epaisseur de la tête a max. 6.5mm- Largeur de la tête b max. mm : 35mm

Article number
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 135
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 14
Clé unilatérale Oui
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 135
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 14
Clé unilatérale Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8204110000
Type Open End Wrench

Description

Clé à fourche Mâchoire coudée à 15°. Outil de base chromé. - Largeur des plats : 14mm- Longueur l max. 135mm- Epaisseur de la tête a max. 6.5mm- Largeur de la tête b max. mm : 35mm

Article numbers

Article number K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  98 00 14

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.