Service Van Tools
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate con anello a cricchetto
4U731896
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
Facom Chiave combinata a cricchetto 24 mm azionamento 15° cromo satinato 320 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4U731896
Lunghezza
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
414
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
320
Larghezza chiave aperta (mm)
24
Protezione della superficie
Cromato
Peso
414
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
15/16 inch
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
24
Larghezza della testa a giorno (mm)
51
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
46
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Marchio
FACOM
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4U731896
EAN
3662424064760
UBB
500668366494
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
467B.24
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare