text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave esagonale 3950 PKL in pollici 1/8” x 123


3950 PKL Chiave a L, imperiale, inossidabile, 1/8", x 123 mmChiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo imperiale di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce la formazione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio

Numero articolo 81623.031.123
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 123
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 123
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave (pollici) 1/8 di pollice
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 21
Testato VDE No
Model 3950 PKL

Descrizione

3950 PKL Chiave a L, imperiale, inossidabile, 1/8", x 123 mmChiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti ad esagono cavo imperiale di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce la formazione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Estremità esagonale a punta sferica sul braccio lungo: il profilo a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, permettendo così l'avvitamento ",round the corner",.

Numeri di articolo

Numero articolo 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022712001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.