text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 1567 HF ESD Micro Torx Cacciavite TX6 Lama 40mm 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Microcacciavite con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 6 x 40 mmMicrocacciavite a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La torsione rapida risulta dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 9X165037
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 1567 TORX HF MICRO

Descrizione

1567 TORX® HF ESD Kraftform Microcacciavite con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 6 x 40 mmMicrocacciavite a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La torsione rapida risulta dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 9X165037
EAN 4013288183996
UBB 500643238487
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030402001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.