Viti cilindriche con incavo di bloccaggio
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche con incavo di bloccaggio
07095
07095.060.010
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
Steel Plain 100 M6X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
100
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
10 mm
Class
100
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
10
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
07095.060.010
EAN
8715492063632
UBB
952351497393
UNSPSC
31161605
Scarica informazioni aggiuntive