text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 6 x 7 mm lunghezza 120 mm cromata


Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta q

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 120
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 120
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Modello a chiave singola No
Marchio STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40030607

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.