Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone a testa quadra
01030
01030.240.120
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
Square head bolt with short dog point DIN 479 Steel Plain 8.8 M24X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
3
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
120 mm
Threaded pitch (P)
3
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M24
D (mm)
18
dp
18
k
22
L (mm)
120
P
3
s
24
z1
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
479
NF
E25-134
Numeri di articolo
Numero articolo
01030.240.120
EAN
8715492017734
UBB
950351985227
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD