Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01098
01098.120.040
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
Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
k
9
L (mm)
40
P
1.75
s
17
z2 (min.)
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561
NF
E25-133
Numeri di articolo
Numero articolo
01098.120.040
EAN
8715492022783
UBB
952351214723
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD