Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
55012
55012.050.030
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
Slotted hexagon head screw DIN ≈933 Stainless steel A4 70 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon slotted
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Class
70
Driving features
Hexagon slotted
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈933
Numeri di articolo
Numero articolo
55012.050.030
EAN
8715494617970
UBB
500633351811
UNSPSC
31161620