text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert type 307 Steel Zinc plated yellow passivated 307 M3X4

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 307
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 4 mm
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Tipo no. 307
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307

Dimensioni

d-D M3
d1 M3
d2 5
Drill depth (min.) 6
L (mm) 4
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Numeri di articolo

Numero articolo 71552.030.001
EAN 8715492910035
UBB 950355786654
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.