idee maastricht 11-07-2014
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71560
71560.040.001
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
Self-cutting threaded insert type 302 Stainless steel 1.4105 M4X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
1.4105
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
8 mm
Material
Stainless steel
Material technical
1.4105
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Dimensioni
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Drill depth (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71560.040.001
EAN
8715492910202
UBB
950355788304
UNSPSC
31162802
Scarica informazioni aggiuntive