TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71560
71560.160.001
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
Self-cutting threaded insert type 302 Stainless steel 1.4105 M16X22
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
1.4105
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
22 mm
Material
Stainless steel
Material technical
1.4105
Thread
Metric thread
Tipo no.
302
Info
Type 302 inserts may be used in materials with a tensile strength up to 320 MPa.
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Dimensioni
d-D
M16
d1
M16
d2
20
Drill depth (min.)
27
L (mm)
22
P (d1)
2
P (d2)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71560.160.001
EAN
8715492910264
UBB
950355788973
UNSPSC
31162802
Scarica informazioni aggiuntive