Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Accessori
G0460
G0460.426.001
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
Prolunga Stahlwille 427-6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
STAHLWILLE
Type
427/6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0460.426.001
EAN
4018754012572
UBB
203122354749
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
12010002
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare