Dado di bloccaggio
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
Dado di bloccaggio
12912
12912.180.150
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 8 M18X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M18
h (max.)
18
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2452
ISO
10513
DIN
980-V
NF
E25-410
Numeri di articolo
Numero articolo
12912.180.150
EAN
8715492580320
UBB
950355901162
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD