Dado di bloccaggio
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
Dado di bloccaggio
12912
12912.100.100
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
Prevailing torque type hexagon nut, all metal MF DIN 980V Steel Zinc plated 8 M10X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
h (max.)
10
P
1
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2452
DIN
980-V
NF
E25-410
ISO
10513
Numeri di articolo
Numero articolo
12912.100.100
EAN
8715492580269
UBB
950355794997
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD