text.skipToContent text.skipToNavigation

Spot weld drill fast cut nominal dm 6 x overall length 66 mm HSS-Co5 TiCN RUKO


Numero articolo 5B794401
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 66
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Altro
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 180
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No

Numeri di articolo

Numero articolo 5B794401
EAN 4007140127020
UBB 500582313465
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  101107TC/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.