text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola Tyrolit Cup 40 x 10 x 15-6 x 30


Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. L'utensile ad alte prestazioni offre il miglior tempo di permanenza e vi supporta in compiti impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, nonché la preparaz

Numero articolo 5H177992
Design Ciotola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 40
Marchio TYROLIT
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ciotola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 40
Marchio TYROLIT

Descrizione

Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. L'utensile ad alte prestazioni offre il miglior tempo di permanenza e vi supporta in compiti impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, nonché la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox. Durante il processo, il filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce la formazione di ruggine sul pezzo. Inoltre, può essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola con gambo a tazza Tyrolit universale per un'ampia gamma di compiti e garantendo i migliori risultati.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H177992
EAN 9003178907585
UBB 500572209772
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890758
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.