Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0555.001.303
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
Cacciavite a taglio Stahlwille 6 mm Hex C 6,3 L.25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0555.001.303
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
6
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
STAHLWILLE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0555.001.303
EAN
4018754011094
UBB
203122420334
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08090006
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare