text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 Sigillante per filetti giallo 577-50 ml

Numero articolo 90005.577.050
Volume (ml)
Colore Yellow
Temperatura massima (°C) 150
Forma fisica Liquido
Temperatura di fusione (°C) -55°C to +150°C

Specifiche

Volume (ml) 50
Colore Yellow
Temperatura massima (°C) 150
Forma fisica Liquido
Temperatura di fusione (°C) -55°C to +150°C
Viscosità (Pa-s) 16,000 – 33,000 mPa·s

Descrizione

Technical data: Maximum pipe size: 3''. Disassembly strength: medium. Service temperature range -50 °C - +150 °C. Breakaway torque: 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Approval (BS 6920): 0711506.

Numeri di articolo

Numero articolo 90005.577.050
EAN 4033267222300
UBB 500572612520
UNSPSC 31201700
Nr articolo produttore  234560
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.