Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3L450948
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
Klingspor Disco da taglio diamantato DT 600 U Supra dm 125 mm foro 22,23 mm 9 mm 20 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3L450948
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per calcestruzzo armato
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per calcestruzzo armato
SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Larghezza del segmento (mm)
9
Altezza del segmento (mm)
20
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
15
Model
DT 600 U Supra
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3L450948
EAN
4014855219186
UBB
500636760067
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
322631
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare