Sockets & set screws
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
51041
51041.030.016
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
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Stainless steel A2 M3X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
16 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensioni
d-D
M3
dc (max.)
6.9
k (max.)
1.65
L (mm)
16
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7380-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51041.030.016
EAN
8715494278119
UBB
500574541479
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare