Nedtrain Oud
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
Controdado
11360
11360.140.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
04
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Class
04
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4035
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
Numeri di articolo
Numero articolo
11360.140.001
EAN
8715492571113
UBB
950355090586
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD