Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07890
07890.080.008
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
Hexagon socket set screw with knurled cup point DIN ≈916 Steel Plain 45H M8X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
8 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dv
5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
DIN
≈916
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
07890.080.008
EAN
8715492166975
UBB
951351684414
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare