Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07820
07820.060.030
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Plain 45H M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
30
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z long if L ≥
10
z short (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-4
DIN
915
ISO
4028
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
Numeri di articolo
Numero articolo
07820.060.030
EAN
8715492161185
UBB
950351510835
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD