FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55230
55230.060.006
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A4 M6X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
6 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z long if L ≥
10
z short (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
ISO
4028
Numeri di articolo
Numero articolo
55230.060.006
EAN
8715494117623
UBB
500571743078
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD