Viti senza testa
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
Viti senza testa
51230
51230.060.006
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M6X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
6 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z long if L ≥
10
z short (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-182
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.060.006
EAN
8715492276223
UBB
952351510997
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD