MAVE B.V.
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
Viti senza testa
07850
07850.160.020
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M16X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
20 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
07850.160.020
EAN
8715492165428
UBB
950351527433
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD