Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07800
07800.060.035
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M6X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
35 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cono
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
35
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
DIN
914
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
Numeri di articolo
Numero articolo
07800.060.035
EAN
8715492157362
UBB
951351183540
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD