text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw plug with collar MF DIN 908 Steel Plain M26X1,50


Numero articolo
Diametro
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M26
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M26
d2 (h14) 31
L ≈ 20
P 1.5
s (D12) 12

Standard

DIN 908

Numeri di articolo

Numero articolo 07640.260.150
EAN 8715492154262
UBB 950355823119
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.